Panasonic(パナソニック)
直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体
用途
リニューアル用
材質
本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)
電圧(V)
AC100~242
ランプ
LDL20S
適合ランプ
直管LEDランプ用
演色指数(Ra)
84
内容量
1台
注意
※器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。
※適合調光器をご使用ください。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52129316
NNF21700JLT9
12
656
210
2.7
75.8
¥
36,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
52129325
NNF22666JLT9
20
651
238
3
89
¥
38,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
52129334
NNF22910JLT9
20
656
328
3.6
91
¥
37,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください