曜日別特売

直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体

直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体 - Panasonic(パナソニック)
仕様ランプ別売適合ガード:FK42533材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色)長さ(mm)1250定格電圧(V)AC100~242器具・セット器具のみLED寿命(時間)40000(光束維持率85%)調光の可否電源ユニット内蔵内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52129413NNF42001JLT92002.569200×1250×69
22,500
7,598
8,358(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
52129429NNF42040JLT92503.386250×1250×86
26,800
9,298
10,228(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする