Panasonic(パナソニック)
直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体 プルスイッチタイプ
仕様
ランプ別売
材質
本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色)
長さ(mm)
1250
幅(mm)
200
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
69
定格電圧(V)
AC100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×1250×69
器具・セット
器具のみ
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
電源ユニット
内蔵
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
調光の可否
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52129438
NNF42045JLE9
否
¥
22,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
52129447
NNF42045JLT9
可
¥
26,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください