Panasonic(パナソニック)
直管LEDランプベースライト
仕様
安定器出力型:定格出力型(出力固定型)、ランプ別売、電源ユニット内蔵
適合
【パイプ吊具】NP29000 (ステンレス)、【ガード】FK21553 (ステンレス)
材質
【本体】ステンレス(クリア塗装)、【反射板】ステンレス(クリア塗装)
質量(kg)
1.6
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
12
保護等級
IP20(防湿)
光源
LDL20×1
ランプ
LDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
75×622×116
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.1
光束(Lm)
950
LED寿命(時間)
約40000(光束維持率85%)
適合ランプ
直管LEDランプ用
演色指数(Ra)
84
内容量
1台
注意
※周囲温度5℃~60℃でご使用ください。
※器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。
※調光はできません。
※電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
※壁面縦取付はできません。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※飛散防止膜付タイプのランプは組み合わせできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52129465
NNFJ21300JLE9/LDL20SN1112K
¥
88,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください