曜日別特売

直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型

直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 - Panasonic(パナソニック)
演色指数(Ra)80保護等級IP23(防湿)仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)適合【ガード】FK41554 (ステンレス)・FK41534 (鋼材)※単体連結の場合、連結金具「FSK41111」をご使用ください材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)2.6電圧(V)100~242消費電力(W)20寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×114エネルギー消費効率(Lm/W)127.5光束(Lm)2550適合ランプ直管LEDランプ用調光の可否内容量1台
注意
※器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。
※調光はできません。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製LEDランプを使用してください。管径・口金が異なると防水性能が損なわれ、落下・感電・火災の原因となります。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※屋側でご使用になれます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※常に高湿度となる場所では、錆が短期間に生じる場合がありますのでステンレス製をおすすめします。
※ステンレス製のガードはクリア塗装のため、器具(ホワイト仕上)と色が異なります。
※鋼材製のガードは常時高温・高湿度になる場所や軒下などで使用される場合は錆が短時間で生じるおそれがありますので、ステンレス製をおすすめします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52129474NNFW41001LE9/LDL40SN1925Kx1255020
55,700
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする