曜日別特売

一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー

一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー - Panasonic(パナソニック)
仕様安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※適合調光器をご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全57種類を絞り込む
電圧(V)
色温度(K)
光源色
57種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52129894NNL8000EDCLA2200~2426500昼光色
59,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
52129903NNL8000ELCLA2200~2423000電球色
59,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52129919NNL8000ENCLA2200~2425000昼白色
59,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
52129928NNL8000EVCLA2200~2423500温白色
59,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52129937NNL8000EWCLA2200~2424000白色
59,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
52129946NNL8300EDCLA2200~2426500昼光色
67,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
52129955NNL8300ELCLA2200~2423000電球色
67,800
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
52129964NNL8300EVCLA2200~2423500温白色
67,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
52129973NNL8300EWCLA2200~2424000白色
67,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
52129989NNL8500EDCLR9100~2426500昼光色
41,900
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
52129998NNL8500ELCLR9100~2423000電球色
41,900
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
52130007NNL8500ENCLR9100~2425000昼白色
41,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
52130016NNL8500EVCLR9100~2423500温白色
41,900
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
52130025NNL8500EWCLR9100~2424000白色
41,900
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
52130034NNL8600EDJLR9100~2426500昼光色
46,500
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
52130043NNL8600ELJLR9100~2423000電球色
46,500
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
52130068NNL8600EWJLR9100~2424000白色
46,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52129517NNL2100ELJLA9100~2423000電球色
15,500
取扱い終了
代替品有
52129526NNL2100ENJLA9100~2425000昼白色
15,500
取扱い終了
代替品有
52129535NNL2100EVJLA9100~2423500温白色
15,500
取扱い終了
代替品有
52129544NNL2100EWJLA9100~2424000白色
17,800
取扱い終了
代替品有
52129569NNL2300ELJLA9100~2423000電球色
19,500
取扱い終了
代替品有
52129587NNL2300EVJLA9100~2423500温白色
19,500
取扱い終了
代替品有
52129596NNL2300EWJLA9100~2424000白色
19,500
取扱い終了
代替品有
52129605NNL4100EDTLA9100~2426500昼光色
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52129614NNL4100ELTLA9100~2423000電球色
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52129623NNL4100ENTLA9100~2425000昼白色
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52129639NNL4100EVTLA9100~2423500温白色
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52129648NNL4100EWTLA9100~2424000白色
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52129657NNL4200EDTLA9100~2426500昼光色
19,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
52129666NNL4200ELTLA9100~2423000電球色
19,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
52129675NNL4200ENTLA9100~2425000昼白色
22,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
52129684NNL4200EVTLA9100~2423500温白色
19,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
52129693NNL4200EWTLA9100~2424000白色
19,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
52129709NNL4300EDTLA9100~2426500昼光色
19,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52129718NNL4300ELTLA9100~2423000電球色
19,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52129727NNL4300ENTLA9100~2425000昼白色
19,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52129736NNL4300EVTLA9100~2423500温白色
19,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52129745NNL4300EWTLA9100~2424000白色
19,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52129754NNL4400EDPLA9100~2426500昼光色
21,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
52129763NNL4400ELPLA9100~2423000電球色
21,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
52129788NNL4400EVPLA9100~2423500温白色
21,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
52129797NNL4400EWPLA9100~2424000白色
21,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
52129806NNL4500EDTLR9100~2426500昼光色
25,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
52129815NNL4500ELTLR9100~2423000電球色
25,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
52129824NNL4500EVTLR9100~2423500温白色
25,000
取扱い終了
代替品有
52129833NNL4500EWTLR9100~2424000白色
25,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
52129849NNL4600EDTLR9100~2426500昼光色
29,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
52129858NNL4600ELTLR9100~2423000電球色
29,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
52129867NNL4600ENTLR9100~2425000昼白色
32,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52129517NNL2100ELJLA925970905NEL2100ELLA9NNL2100ELJLA9 LB20形1600lm電球色調光 Panasonic(パナソニック) 25970905LB20形1600lm電球色調光Panasonic(パナソニック)1台
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129526NNL2100ENJLA925970921NEL2100ENLA9NNL2100ENJLA9 LB20形1600lm昼白色調光 Panasonic(パナソニック) 25970921LB20形1600lm昼白色調光Panasonic(パナソニック)1台
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129535NNL2100EVJLA925970930NEL2100EVLA9NNL2100EVJLA9 LB20形1600lm温白色調光 Panasonic(パナソニック) 25970930LB20形1600lm温白色調光Panasonic(パナソニック)1台
5,998
欠品中
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129544NNL2100EWJLA925970939NEL2100EWLA9NNL2100EWJLA9 LB20形1600lm白色調光 Panasonic(パナソニック) 25970939LB20形1600lm白色調光Panasonic(パナソニック)1台
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129569NNL2300ELJLA925971000NEL2300ELLA9NNL2300ELJLA9 LB20形3200lm電球色調光 Panasonic(パナソニック) 25971000LB20形3200lm電球色調光Panasonic(パナソニック)1台
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129587NNL2300EVJLA925971018NEL2300EVLA9NNL2300EVJLA9 LB20形3200lm温白色調光 Panasonic(パナソニック) 25971018LB20形3200lm温白色調光Panasonic(パナソニック)1台
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129596NNL2300EWJLA925971027NEL2300EWLA9NNL2300EWJLA9 LB20形3200lm白色調光 Panasonic(パナソニック) 25971027LB20形3200lm白色調光Panasonic(パナソニック)1台
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129605NNL4100EDTLA911267816NEL4100EDLA9NNL4100EDTLA9 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 1126781640形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1本
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129614NNL4100ELTLA911267841NEL4100ELLA9NNL4100ELTLA9 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 1126784140形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1本
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129623NNL4100ENTLA911267825NEL4100ENLA9NNL4100ENTLA9 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 1126782540形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1本
7,798
税込8,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129639NNL4100EVTLA911267807NEL4100EVLA9NNL4100EVTLA9 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 1126780740形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1本
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129648NNL4100EWTLA911267850NEL4100EWLA9NNL4100EWTLA9 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 1126785040形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1本
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129657NNL4200EDTLA911267868NEL4200EDLA9NNL4200EDTLA9 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 1126786840形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1本
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129666NNL4200ELTLA911267886NEL4200ELLA9NNL4200ELTLA9 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 1126788640形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1本
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129675NNL4200ENTLA911267877NEL4200ENLA9NNL4200ENTLA9 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 1126787740形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1本
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129684NNL4200EVTLA911267859NEL4200EVLA9NNL4200EVTLA9 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 1126785940形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1本
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129693NNL4200EWTLA911267895NEL4200EWLA9NNL4200EWTLA9 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 1126789540形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1本
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129709NNL4300EDTLA911267920NEL4300EDLA9NNL4300EDTLA9 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 1126792040形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1本
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129718NNL4300ELTLA911267938NEL4300ELLA9NNL4300ELTLA9 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 1126793840形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1本
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129727NNL4300ENTLA911267929NEL4300ENLA9NNL4300ENTLA9 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 1126792940形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1本
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129736NNL4300EVTLA911267911NEL4300EVLA9NNL4300EVTLA9 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 1126791140形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1本
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129745NNL4300EWTLA911267947NEL4300EWLA9NNL4300EWTLA9 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 1126794740形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1本
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129754NNL4400EDPLA911267965NEL4400EDLA9NNL4400EDPLA9 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 1126796540形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1本
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129763NNL4400ELPLA911267990NEL4400ELLA9NNL4400ELPLA9 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 1126799040形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1本
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129788NNL4400EVPLA911267956NEL4400EVLA9NNL4400EVPLA9 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 1126795640形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1本
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129797NNL4400EWPLA911267999NEL4400EWLA9NNL4400EWPLA9 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 1126799940形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1本
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129806NNL4500EDTLR911268051NEL4500EDLR9NNL4500EDTLR9 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 1126805140形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1本
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129815NNL4500ELTLR911268069NEL4500ELLR9NNL4500ELTLR9 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 1126806940形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129824NNL4500EVTLR911268035NEL4500EVLR9NNL4500EVTLR9 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 1126803540形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129833NNL4500EWTLR911268078NEL4500EWLR9NNL4500EWTLR9 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 1126807840形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129849NNL4600EDTLR911268130NEL4600EDLR9NNL4600EDTLR9 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 1126813040形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129858NNL4600ELTLR911268148NEL4600ELLR9NNL4600ELTLR9 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 1126814840形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52129867NNL4600ENTLR911268139NEL4600ENLR9NNL4600ENTLR9 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 1126813940形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1本
11,980
欠品中
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする