カナツー
静音キャスター自在ブラック
静音化。
押して軽い。
旋回抵抗が軽い。
自重が軽い。
材質(車輪)
ゴム
色
ブラック
キャスター
自在
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※床用ワックスおよびワックスの剥離剤を床に塗付する場合は路面が良く乾燥してから台車を乗り入れてください。
※台車タイヤは鉱油(石油・ガソリン等)、床用ワックスおよびワックスの剥離剤で溶解し、床面を汚染することがあります。
※使用する場所にあわせ、キャスターを選択されるようおすすめします。
※鉱油が路面にある作業場では、完全ノーマーキングのウレタンタイヤをご使用ください。
※静音(R)グレータイヤは、4輪自在キャスターを取付出来ます。
※製品によって、ご用意できるキャスターに制限があります。ご注文の際にお問い合わせください。
※静音(R)シリーズ以外の他のシリーズ対応のキャスターも同様に品揃え中です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52132378
RP-CO100静音自在ブラック
100
71×71
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
52132387
RP-CO130静音自在ブラック
130
80×80
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください