天板樹脂製アルミぬれ縁

天板樹脂製アルミぬれ縁 - アルミス天板樹脂製アルミぬれ縁 - アルミス
(1件のレビュー)

オシャレなお庭のベンチ!
脚部がアルミ製なので、雨風に強く耐久性に優れ、長持ちします。
表面は溝を掘った滑り止め加工済み!
樹脂製なので汚れも落ちやすいです。
脚には高さを調整できるアジャスター付き。

耐荷重(kg)約150材質(脚部)アルミ/アルマイト塗装アジャスター調整範囲(mm)約15材質(座面)PS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52127846ANER-1845B約14約1800×450×400
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52127855ANER-1860B約20約1800×600×400
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52127837ANE-1345B約19約1300×450×400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52127864ANE-9090B約14約920×900×400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52127855
2021-03-28
用途: 掃き出し窓に取り付け
株式会社影山建工建設業・工事業

金額相応だと思います。組み立ても場所があるとまあまあ容易に出来ると思います
対応も早く良かったです

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする