国産アルミハウスカー

国産アルミハウスカー - アルミス国産アルミハウスカー - アルミス国産アルミハウスカー - アルミス

プロも納得のハイクオリティー仕様!
ハンドル部が二重構造で強度・耐久性が抜群!
荷台の伸縮、タイヤ幅も任意に調整可能!

耐荷重(kg)約100材質アルミ荷台寸法(長さ)(mm)約720~1040荷台寸法(幅)(mm)約380~550RoHS指令(10物質対応)対応ホイールベース(mm)約340内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
タイヤサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52127977AH-2K250約7.7約280約800【芯々】165~300
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52127986AH-2K350約13約290約820【芯々】220~380
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする