家庭用電動耕運機耕す造

家庭用電動耕運機耕す造 - アルミス家庭用電動耕運機耕す造 - アルミス家庭用電動耕運機耕す造 - アルミス家庭用電動耕運機耕す造 - アルミス家庭用電動耕運機耕す造 - アルミス
(1件のレビュー)

ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます!
エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。
コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。
小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。

用途家庭菜園の土起しに消費電力(W)1050質量(kg)約10.5周波数(Hz)50/60無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300刃数(p)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×1100×980連続使用時間(分)約30RoHS指令(10物質対応)対応耕運深さ(mm)約200耕運幅(mm)約300内容量1個
注意
※本製品には延長コードは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52127794AKT-1050WR
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52127794
2021-05-18
用途: 家庭菜園
有限会社トリム企画室

古いエンジンのミニ耕運機が寿命で、しかたなく電動でも使ってみようと購入。パワー不足は覚悟の上だが、エンジンのようなわずらわしさはないだろうと割り切った。まあ、期待していなかったぶん、よく働いてくれます。この価格を考えると上出来です。一点、不満というか、不便を感じるのはコードの取り回し。後方で誰かにコードを持ってもらえるとすごくやりやすいが、そうでなければ、ターンのたびにケーブル位置を注意しながら取りまわすのが少し面倒でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする