曜日別特売

甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2

甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2 - ミドリ安全甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2 - ミドリ安全甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2 - ミドリ安全甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2 - ミドリ安全甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2 - ミドリ安全甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2 - ミドリ安全

業界初の普通作業用S種甲プロM合格品です。
樹脂製で軽量な甲プロテクタ採用です。
後付けの甲プロと違いバンドが切れる・外れる危険性がなく、脱落の心配を大幅に軽減します。
先芯と常に重なるように固定されているので、甲プロテクターのズレによる転倒や事故を防ぎます。
屈曲時でも甲プロが上にスライドし、動きを妨げにくい構造です。

足幅EEE機能軽量・甲プロテクター付ブラック材質(先芯)材質(アッパー)合成ゴム(非耐油)種類安全靴靴タイプ長靴質量(kg)2JIS規格JIS T8101 総ゴム製 S種 M合格丈(cm)32.5材質(底部)合成ゴム(非耐油)材質(プロテクター)【甲】樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1内容量1足
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52132633966KPM2-23.523.5
28,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52132649966KPM2-24.024
28,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52132658966KPM2-24.524.5
28,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52132667966KPM2-25.025
28,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52132676966KPM2-25.525.5
28,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52132685966KPM2-26.026
28,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
52132694966KPM2-26.526.5
28,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
52132703966KPM2-27.027
28,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
52132728966KPM2-28.028
28,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
52132737966KPM2-29.029
28,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52132719966KPM2-27.527.5
23,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする