曜日別特売

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-400N

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-400N - ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-400N - ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-400N - ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-400N - ミドリ安全

安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。
さらに、詰まりにくい意匠を採用しており靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など機能耐油・軽量・耐滑・防臭・抗菌甲被タイプスリッポンタイプ材質(アッパー)人工皮革種類作業靴靴タイプスニーカー質量(g)340足幅EEE靴底圧縮EVAスポンジ材質(中敷)ポリUインソール(抗菌・防臭)内容量1足
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
全30種類を絞り込む
サイズ(cm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52132746H-400N-BK-22.022ブラック
8,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52132755H-400N-BK-22.522.5ブラック
8,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52132764H-400N-BK-23.023ブラック
8,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52132773H-400N-BK-23.523.5ブラック
8,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52132789H-400N-BK-24.024ブラック
8,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52132798H-400N-BK-24.524.5ブラック
8,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52132807H-400N-BK-25.025ブラック
8,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52132816H-400N-BK-25.525.5ブラック
8,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52132825H-400N-BK-26.026ブラック
8,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52132834H-400N-BK-26.526.5ブラック
8,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
52132843H-400N-BK-27.027ブラック
8,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52132859H-400N-BK-27.527.5ブラック
8,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
52132868H-400N-BK-28.028ブラック
8,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52132877H-400N-BK-29.029ブラック
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
52132886H-400N-BK-30.030ブラック
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
52132895H-400N-W-22.022ホワイト
8,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52132904H-400N-W-22.522.5ホワイト
8,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52132913H-400N-W-23.023ホワイト
8,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
52132929H-400N-W-23.523.5ホワイト
8,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52132938H-400N-W-24.024ホワイト
8,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52132947H-400N-W-24.524.5ホワイト
8,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52132956H-400N-W-25.025ホワイト
8,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52132965H-400N-W-25.525.5ホワイト
8,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52132974H-400N-W-26.026ホワイト
8,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52132983H-400N-W-26.526.5ホワイト
8,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52132999H-400N-W-27.027ホワイト
8,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52133008H-400N-W-27.527.5ホワイト
8,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52133017H-400N-W-28.028ホワイト
8,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
52133026H-400N-W-29.029ホワイト
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
52133035H-400N-W-30.030ホワイト
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする