超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-711N

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-711N - ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-711N - ミドリ安全
(1件のレビュー)

安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。
さらに、詰まりにくい意匠を採用しており靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。
ストッパー付きの靴ひもで、結ぶことなく締め上げが可能です。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
靴底の側面は汚れにくく、汚れを落としやすい形状です。クッション効果が長続きするミッドソールです。
つま先の反りを上げる事で、ひっかかりを防ぎ、つまずきにくくなりました。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など機能耐油・軽量・耐滑・防臭・抗菌ブラック甲被タイプ紐タイプ材質(アッパー)人工皮革種類作業靴靴タイプスニーカー質量(g)510足幅EEE靴底EVA/合成ゴム材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)内容量1足
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52133044H-711N-BK-22.022
8,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
52133053H-711N-BK-22.522.5
8,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52133069H-711N-BK-23.023
8,000
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
52133078H-711N-BK-23.523.5
8,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52133087H-711N-BK-24.024
8,000
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
52133096H-711N-BK-24.524.5
8,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
52133105H-711N-BK-25.025
8,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52133114H-711N-BK-25.525.5
8,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
52133123H-711N-BK-26.026
8,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52133139H-711N-BK-26.526.5
8,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
返品不可
52133148H-711N-BK-27.027
8,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
52133157H-711N-BK-27.527.5
8,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52133166H-711N-BK-28.028
8,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
52133175H-711N-BK-29.029
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
52133184H-711N-BK-30.030
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52133148
2023-05-23
用途: 機械設備点検保守
サービス業

きついです。
蒸れます。
3E.4Eサイズがあれば良かった。
耐久性は未知数です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする