超軽量耐滑作業靴 ハイグリップ H-815

超軽量耐滑作業靴 ハイグリップ H-815 - ミドリ安全超軽量耐滑作業靴 ハイグリップ H-815 - ミドリ安全
(1件のレビュー)

安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。
さらに、詰まりにくい意匠を採用しており靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など機能耐油・軽量・耐滑・防臭・抗菌ホワイト甲被タイプマジックタイプ材質(アッパー)人工皮革・メッシュ種類作業靴靴タイプスニーカー質量(g)300足幅EEE靴底圧縮EVAスポンジ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)内容量1足
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
全15種類を絞り込む
サイズ(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52133349H-815-W-22.022
7,800
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
52133358H-815-W-22.522.5
7,800
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
52133367H-815-W-23.023
7,800
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
52133376H-815-W-23.523.5
7,800
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
52133385H-815-W-24.024
7,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
52133394H-815-W-24.524.5
7,800
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
52133403H-815-W-25.025
7,800
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
52133419H-815-W-25.525.5
7,800
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
52133428H-815-W-26.026
7,800
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
52133437H-815-W-26.526.5
7,800
5,198
5,718(税込)
当日出荷
返品不可
52133446H-815-W-27.027
7,800
5,198
5,718(税込)
当日出荷
返品不可
52133455H-815-W-27.527.5
7,800
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
52133464H-815-W-28.028
7,800
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
52133473H-815-W-29.029
オープン
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
52133489H-815-W-30.030
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52133349
2023-02-10
用途: 現場の清掃
サービス業

履き心地もよく、値段も安いので助かりました。配送も早かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする