超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-700

超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-700 - ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-700 - ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-700 - ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-700 - ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-700 - ミドリ安全

新開発の高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地です。
跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現し、立ち仕事に最適です。
ダイヤモンド型の新しい底意匠により、全方向への耐滑性がアップしました。
取外し可能で通気性&クッション性も良いEVAインソールです。
裏面には通気性を高める通気孔加工を施しています。
ベロ裏には管理がしやすいように、氏名記入欄が付いています。

用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など機能クッション性・耐滑性・通気性甲被タイプスリッポンタイプ材質(アッパー)人工皮革種類作業靴靴タイプスニーカー質量(g)420足幅EEE靴底EVA/合成ゴム材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)内容量1足
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52133586NHF-700-BK20.020ブラック
10,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
52133595NHF-700-BK20.520.5ブラック
10,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
52133604NHF-700-BK21.021ブラック
10,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
52133613NHF-700-BK21.521.5ブラック
10,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
52133629NHF-700-BK22.022ブラック
10,200
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52133638NHF-700-BK22.522.5ブラック
10,200
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
52133647NHF-700-BK23.023ブラック
10,200
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52133656NHF-700-BK23.523.5ブラック
10,200
7,198
7,918(税込)
当日出荷
返品不可
52133665NHF-700-BK24.024ブラック
10,200
7,198
7,918(税込)
当日出荷
52133674NHF-700-BK24.524.5ブラック
10,200
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52133683NHF-700-BK25.025ブラック
10,200
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
52133699NHF-700-BK25.525.5ブラック
10,200
7,198
7,918(税込)
当日出荷
返品不可
52133708NHF-700-BK26.026ブラック
10,200
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52133717NHF-700-BK26.526.5ブラック
10,200
7,198
7,918(税込)
当日出荷
52133726NHF-700-BK27.027ブラック
10,200
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
52133735NHF-700-BK27.527.5ブラック
10,200
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
52133744NHF-700-BK28.028ブラック
10,200
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
52133753NHF-700-BK29.029ブラック
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
52133769NHF-700-BK30.030ブラック
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52133778NHF-700-BK31.031ブラック
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
52133787NHF-700-W-20.020ホワイト
10,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
52133796NHF-700-W-20.520.5ホワイト
10,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
52133805NHF-700-W-21.021ホワイト
10,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
52133814NHF-700-W-21.521.5ホワイト
10,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
52133823NHF-700-W-22.022ホワイト
10,200
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52133839NHF-700-W-22.522.5ホワイト
10,200
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
52133848NHF-700-W-23.023ホワイト
10,200
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
52133857NHF-700-W-23.523.5ホワイト
10,200
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52133866NHF-700-W-24.024ホワイト
10,200
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52133875NHF-700-W-24.524.5ホワイト
10,200
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
52133884NHF-700-W-25.025ホワイト
10,200
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
52133893NHF-700-W-25.525.5ホワイト
10,200
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
52133909NHF-700-W-26.026ホワイト
10,200
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
52133918NHF-700-W-26.526.5ホワイト
10,200
7,198
7,918(税込)
当日出荷
返品不可
52133927NHF-700-W-27.027ホワイト
10,200
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52133936NHF-700-W-27.527.5ホワイト
10,200
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
52133945NHF-700-W-28.028ホワイト
10,200
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
52133954NHF-700-W-29.029ホワイト
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
52133963NHF-700-W-30.030ホワイト
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
52133979NHF-700-W-31.031ホワイト
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする