曜日別特売

安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー

安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー - ミドリ安全安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー - ミドリ安全安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー - ミドリ安全安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー - ミドリ安全安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー - ミドリ安全安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー - ミドリ安全安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー - ミドリ安全安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー - ミドリ安全

台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。
全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底です。
一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。
筒幅調整用の穴あけ溝付きです。
用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。

足幅EEE機能耐薬品性・耐滑材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)材質(アッパー)PVC種類安全靴靴タイプ長靴質量(g)1600丈(cm)35.5材質(底部)PVC耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)内容量1足
全30種類を絞り込む
サイズ(cm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52133988PHG1000SP-BK-22.022ブラック
18,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52133997PHG1000SP-BK-22.522.5ブラック
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52134006PHG1000SP-BK-23.023ブラック
18,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52134015PHG1000SP-BK-23.523.5ブラック
18,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52134024PHG1000SP-BK-24.024ブラック
18,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52134033PHG1000SP-BK-24.524.5ブラック
18,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52134049PHG1000SP-BK-25.025ブラック
18,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52134058PHG1000SP-BK-25.525.5ブラック
18,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
52134067PHG1000SP-BK-26.026ブラック
18,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
52134076PHG1000SP-BK-26.526.5ブラック
18,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
52134085PHG1000SP-BK-27.027ブラック
18,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52134094PHG1000SP-BK-27.527.5ブラック
18,000
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52134103PHG1000SP-BK-28.028ブラック
18,000
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
52134119PHG1000SP-BK-29.029ブラック
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52134128PHG1000SP-BK-30.030ブラック
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52134137PHG1000SP-W-22.022ホワイト
18,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52134146PHG1000SP-W-22.522.5ホワイト
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52134155PHG1000SP-W-23.023ホワイト
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52134164PHG1000SP-W-23.523.5ホワイト
18,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52134173PHG1000SP-W-24.024ホワイト
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52134189PHG1000SP-W-24.524.5ホワイト
18,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52134198PHG1000SP-W-25.025ホワイト
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52134207PHG1000SP-W-25.525.5ホワイト
18,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52134216PHG1000SP-W-26.026ホワイト
18,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
52134225PHG1000SP-W-26.526.5ホワイト
18,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
52134234PHG1000SP-W-27.027ホワイト
18,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
52134243PHG1000SP-W-27.527.5ホワイト
18,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
52134259PHG1000SP-W-28.028ホワイト
18,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
52134268PHG1000SP-W-29.029ホワイト
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52134277PHG1000SP-W-30.030ホワイト
オープン
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする