曜日別特売

軽作業帽 通気孔付 SCL-200A

軽作業帽 通気孔付 SCL-200A - ミドリ安全軽作業帽 通気孔付 SCL-200A - ミドリ安全軽作業帽 通気孔付 SCL-200A - ミドリ安全軽作業帽 通気孔付 SCL-200A - ミドリ安全軽作業帽 通気孔付 SCL-200A - ミドリ安全軽作業帽 通気孔付 SCL-200A - ミドリ安全軽作業帽 通気孔付 SCL-200A - ミドリ安全

前後、左右、後頭部のベンチレーションでムレから解放されます。
深いかぶりで、安全性がアップします。
ソフトタッチカラーでユニフォームや企業カラーにコーディネイトが可能です。
ベント形状で安全な視界が確保されます。

用途軽作業での頭部保護など通気孔あり頭囲(cm)53~62材質ポリエチレン質量(g)175内容量1個
注意
※国家検定規格対象商品ではありません。「保護帽」の着用を義務付けられた作業には使用しないで下さい。あごひも(SCL用耳あご紐)は別売です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52134706SCL-200A-GNグリーン
2,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
52134715SCL-200A-GYグレー
2,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
52134724SCL-200A-LBライトブルー
2,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
52134733SCL-200A-PLパープル
2,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52134749SCL-200A-Wホワイト
2,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
52134758SCL-200A-Yイエロー
2,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする