ミドリ安全
保護メガネ VD-205F
両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、曇りを防ぎます。
やわらかくしなやかなナイロン製のテンプルは、様々な顔幅に対応します。
テンプルは滑り止め付きです。
形状
二眼型
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ色
クリア
付属品
専用ポーチ
トラスコ品番
200-1484
質量(g)
33
適合規格
JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
55×145×50
加工
防曇
材質(フレーム)
プラスチック
コーティング
高性能曇り止めコート
色(バンド)
グレー
色(フレーム)
クリア
レンズ厚さ(mm)
2.2
紫外線カット
あり
通気孔
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52134873
VD-205F
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください