小型ゴーグル VG-504F

小型ゴーグル VG-504F - ミドリ安全小型ゴーグル VG-504F - ミドリ安全小型ゴーグル VG-504F - ミドリ安全小型ゴーグル VG-504F - ミドリ安全小型ゴーグル VG-504F - ミドリ安全

小型なので、従来のゴーグルでは顔周りに隙間ができてしまう方でもフィットし易いです。
両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、曇りを防ぎます。
着脱しやすいバックバックル採用で、着脱時に髪が乱れにくいです。

仕様UVカット・防曇加工形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネート付属品専用ポーチトラスコ品番200-1483質量(g)108レンズ色クリア適合規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×145×50フレーム色クリアグレー加工防曇材質(フレーム)軟質PVCコーティング高性能曇り止めコートテンプル色クリアグレーレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カットあり材質(バンド)合成織り込み布内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52134889VG-504F
3,550
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする