Panasonic(パナソニック)
一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 iスタイル
質量(kg)
1.6
定格電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1520
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
セット内容
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46898943
XLW202NENZLE9
6
器具本体:NNWK21051、ライトバー:NNW2010ENZLE9
【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
131.6
83
¥
31,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
46899266
XLW212NENZLE9
12.1
器具本体:NNWK21051、ライトバー:NNW2110ENZLE9
本体/鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
125.6
84
¥
36,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください