フレックスシャフト

フレックスシャフト - RIDGID(日本エマソン)フレックスシャフト - RIDGID(日本エマソン)

フレックスシャフトの小型タイプで、軽量、運搬性に優れています
ケーブルは耐久性と柔軟性を兼ね備えたナイロン製シースで覆われています
チェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します
管内検査カメラと併用可能なので、管内の様子を確認しながら作業を行えます
準備・片付けが容易で、素早く清掃出来ます。コードレスなのでさらに時間が節約できます

用途シンク、浴槽、小便器、シャワー等の清掃に付属品本体、チェーンノッカー(38・50mm各1個)、フレックスシャフト潤滑油(118ml)、ウォールパイプ(31.7・38.1mm各1個)、ヘックスキー(3・4mm各1個)、アクセサリー用バッグ質量(kg)11サイズドリルアタッチメント:5/16”ヘックス(8mm)ケーブル長(m)15.2温度(℃)操作:-6~60寸法(Φmm)ケーブルアッセンブリ:9.5適合管径(Φmm)32~50サイズ(mm)488×191×562RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)6定格回転速度(r.p.m)最大2500内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5213963364268
265,850
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする