万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット

万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット - CoolHeat万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット - CoolHeat万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット - CoolHeat万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット - CoolHeat万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット - CoolHeat

平面形状のジャケットです。射出成形機シリンダーのほか、折り曲げて、配管などの曲面への使用にも適しています。

用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工)断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃)内容量1個
注意
※固定ベルトは付属しませんので別途ご購入ください。
全159種類を絞り込む
厚さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
159種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52134968F1010-6010100600
オープン
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52134977F1010-7010100700
オープン
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52134986F1010-8010100800
オープン
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52134995F1010-9010100900
オープン
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135004F1010-100101001000
オープン
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135013F1015-6010150600
オープン
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135029F1015-7010150700
オープン
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135038F1015-8010150800
オープン
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135047F1015-9010150900
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135056F1015-100101501000
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135065F1020-1010200100
オープン
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135074F1020-2010200200
オープン
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135083F1020-6010200600
オープン
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135099F1020-7010200700
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135108F1020-8010200800
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135117F1020-9010200900
オープン
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135126F1020-100102001000
オープン
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135135F1020-110102001100
オープン
24,880
27,368(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135144F1020-120102001200
オープン
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135153F1030-1010300100
オープン
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135169F1030-2010300200
オープン
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135178F1030-3010300300
オープン
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135187F1030-6010300600
オープン
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135196F1030-7010300700
オープン
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135205F1030-8010300800
オープン
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135214F1030-9010300900
オープン
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135223F1030-100103001000
オープン
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135239F1030-110103001100
オープン
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135248F1030-120103001200
オープン
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135257F1040-1010400100
オープン
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135266F1040-2010400200
オープン
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135275F1040-3010400300
オープン
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135284F1040-4010400400
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135293F1040-5010400500
オープン
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135309F1040-6010400600
オープン
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135318F1040-7010400700
オープン
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135327F1040-8010400800
オープン
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135336F1040-9010400900
オープン
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135345F1040-100104001000
オープン
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135354F1040-110104001100
オープン
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135363F1040-120104001200
オープン
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135379F1050-1010500100
オープン
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135388F1050-2010500200
オープン
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135397F1050-2510500250
オープン
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135406F1050-3010500300
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135415F1050-4010500400
オープン
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135424F1050-5010500500
オープン
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135433F1050-6010500600
オープン
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135449F1050-7010500700
オープン
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135458F1050-8010500800
オープン
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする