射出成型機用C型シリンダーヒートジャケット

射出成型機用C型シリンダーヒートジャケット - CoolHeat射出成型機用C型シリンダーヒートジャケット - CoolHeat

円筒形の立体型ジャケットです。射出成形機、押出機、アダプターなどの円筒部分にフィットし、優れた省エネ効果を発揮します。

用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。固定方法耐熱マジックテープ(耐熱250℃)内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工)断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃・厚さ30mm)内容量1個
全116種類を絞り込む
長さ(mm)
内径(Φmm)
内周長(mm)
116種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
内径(Φmm)
開口部(mm)
内周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52136553C1050-4040010050262
オープン
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136569C1050-5050010050262
オープン
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136578C1080-4040010080222
オープン
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136587C1080-5050010080222
オープン
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136596C1250-4040012050326
オープン
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136605C1250-5050012050326
オープン
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136614C1250-6060012050326
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136623C1280-4040012080290
オープン
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136639C1280-5050012080290
オープン
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136648C1280-6060012080290
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136657C1450-4040014050355
オープン
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136666C1450-5050014050355
オープン
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136675C1450-6060014050355
オープン
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136684C1450-7070014050355
オープン
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136693C1480-4040014080389
オープン
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136709C1480-5050014080389
オープン
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136718C1480-6060014080389
オープン
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136727C1480-7070014080389
オープン
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136736C1550-4040015050420
オープン
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136745C1550-5050015050420
オープン
62,880
69,168(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136754C1550-6060015050420
オープン
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136763C1550-7070015050420
オープン
83,980
92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136779C1550-8080015050420
オープン
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136788C1550-9090015050420
オープン
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136797C1550-100100015050420
オープン
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136806C1580-4040015080387
オープン
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136815C1580-5050015080387
オープン
62,880
69,168(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136824C1580-6060015080387
オープン
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136833C1580-7070015080387
オープン
83,980
92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136849C1580-8080015080387
オープン
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136858C1580-9090015080387
オープン
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136867C1580-100100015080387
オープン
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136876C1650-4040016050452
オープン
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136885C1650-5050016050452
オープン
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136894C1650-6060016050452
オープン
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136903C1650-7070016050452
オープン
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136919C1650-8080016050452
オープン
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136928C1650-9090016050452
オープン
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136937C1650-100100016050452
オープン
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136946C1680-4040016080419
オープン
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136955C1680-5050016080419
オープン
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136964C1680-6060016080419
オープン
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136973C1680-7070016080419
オープン
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136989C1680-8080016080419
オープン
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52136998C1680-9090016080419
オープン
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52137007C1680-100100016080419
オープン
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52137016C1750-4040017050483
オープン
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52137025C1750-5050017050483
オープン
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52137034C1750-6060017050483
オープン
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52137043C1750-7070017050483
オープン
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする