CoolHeat
ベルト型シリンダーヒートジャケット
巻きつけて使用するベルト状のジャケットです。金型や配管など、保温対象の形状を選ばず自由に装着することが可能です。
用途
射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。
外装
耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)
断熱材
高密度ガラスマット(耐熱600℃)
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52137716
BJ1005-10
1000
50
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52137725
BJ1005-15
1500
50
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52137734
BJ1005-20
2000
50
10
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52137743
BJ1010-10
1000
100
10
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52137759
BJ1010-15
1500
100
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52137768
BJ1010-20
2000
100
10
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52137777
BJ2005-10
1000
50
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52137786
BJ2005-15
1500
50
20
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52137795
BJ2005-20
2000
50
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52137804
BJ2010-10
1000
100
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52137813
BJ2010-15
1500
100
20
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52137829
BJ2010-20
2000
100
20
オープン
¥
24,880
¥
27,368
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。