シリンダーヒートジャケット固定ベルト

シリンダーヒートジャケット固定ベルト - CoolHeatシリンダーヒートジャケット固定ベルト - CoolHeat

本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。

用途平面型シリンダーヒートジャケット用固定ベルトです。幅(mm)25内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52137838B20-100シリコンコーテッドクロス、金属製留具1000200
オープン
3,298
3,628(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52137847B20-150シリコンコーテッドクロス、金属製留具1500200
オープン
4,298
4,728(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52137856B20-200シリコンコーテッドクロス、金属製留具2000200
オープン
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52137865B20-250シリコンコーテッドクロス、金属製留具2500200
オープン
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52137874B60-100耐熱ガラスクロス、金属製留具1000600
オープン
3,298
3,628(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52137883B60-150耐熱ガラスクロス、金属製留具1500600
オープン
4,298
4,728(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52137899B60-200耐熱ガラスクロス、金属製留具2000600
オープン
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52137908B60-250耐熱ガラスクロス、金属製留具2500600
オープン
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする