HotAirBlowerByu2n

HotAirBlowerByu2n - ドリーム産業

ヒーター付きなので、水を飛ばすだけではなく、温風でより早く乾燥できます。
冬場の乾燥もペットが寒がりません。
無段階で風量を切替えることが出来るので、顔のまわり等、部分によって調整いただけます。
通常はホースが縮んだ状態で収納されています。
スイッチを入れると空気圧でホースがビューンと2.3mまで伸びます。

付属品ホース/約0.9~2.3m・交換ノズル2種スリムノズル、フラットノズル・交換プラグ質量(kg)約4.9消費電力(W)約1300コード長さ(m)約2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×170×190アズワン品番64-5166-12内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52138258304417
オープン
59,980
65,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする