BLACK&DECKER
10.8Vドリルドライバー
共用バッテリー新シリーズ
用途
穴あけ・締付に。
トラスコ品番
204-7925
質量(g)
800
穴あけ能力
木工・金工
アズワン品番
64-8421-19
内容量
1箱(5丁)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
電圧(V)
最大トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52138364
BDD12-JP
高速:0~1500、低速:0~400
10.8
26
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください