ハーティング
産業用ラズパイ:RevPi DIO - Digital I/O mdl 14In/Out
RevPi拡張用デジタル入力14点/出力14点 DIOモジュール
付属品
ベースモジュール接続用ブリッジコネクタ x 1、14pin ソケットコネクタ x 2
適合
ベースモデル:RevPi Core 3、RevPi Connect
電源(V)
DC 24
保護等級
IP20
入出力点数
入力/出力:14点/14点
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52140875
72PR100197
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください