曜日別特売

防寒用手袋 トワロン防寒用

防寒用手袋 トワロン防寒用 - TOWA(東和コーポレーション)防寒用手袋 トワロン防寒用 - TOWA(東和コーポレーション)防寒用手袋 トワロン防寒用 - TOWA(東和コーポレーション)防寒用手袋 トワロン防寒用 - TOWA(東和コーポレーション)防寒用手袋 トワロン防寒用 - TOWA(東和コーポレーション)防寒用手袋 トワロン防寒用 - TOWA(東和コーポレーション)防寒用手袋 トワロン防寒用 - TOWA(東和コーポレーション)防寒用手袋 トワロン防寒用 - TOWA(東和コーポレーション)
(1件のレビュー)

裏地にボア(アクリル・綿)を使用しており、防寒保温性に優れています。
引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴム手袋です。
塩化ビニール製の手袋に比べ、低温でも柔軟性を保ちます。
指・手のひらに、グリップ性に優れたスベリ止め加工を施しています。
袖口が濡れにくく、冬の使用に適したセミロングタイプです。

用途除雪作業/農作業/林業/冷凍・冷蔵庫内作業/土木建築業機能消臭・防臭ブラウン入数(双)1材質【裏】アクリル・綿、 【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)約5.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52139606169-MM28.5
オープン
749
824(税込)
当日出荷
52139615169-LL29
オープン
749
824(税込)
当日出荷
52139624169-LLLL29.5
オープン
749
824(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52139606
2020-02-13
用途: 冬場の外での作業時に使用
学校法人兵庫医科大学教育・研究機関

冷気を感じることなくく作業できたが、細かな作業には向かなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする