曜日別特売

掃除機 三相200ボルト

掃除機 三相200ボルト - リョウセイ

パワフルな吸引力で切り粉や砂なども吸引します。フィルターの掃除はレバーを上下するだけで簡単です。特許のクリップハンドルで集じんバケツの着脱も簡単に行えます。特許ビニール袋の装着でゴミの回収が簡単です。

用途鉄粉用。切削くず用。ペレット用。集塵容量(L)32コード長さ(m)10材質本体ケース:鉄、フィルター:綿・ポリエステル質量(kg)90電圧(V)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×987×1129最大風量(m3/min)4.5最大真空圧(kPa)19内容量1台
注意
※乾式クリーナーです。ガソリン、シンナーなど引火性、爆発性雰囲気のある場所並びに火種(タバコ・火花)は絶対に吸引させないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52143413RA213L60
471,600
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85436375RA213L50
471,600
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする