屋外ポールサインスタンド A3縦縦両面

屋外ポールサインスタンド A3縦縦両面 - 常磐精工屋外ポールサインスタンド A3縦縦両面 - 常磐精工屋外ポールサインスタンド A3縦縦両面 - 常磐精工屋外ポールサインスタンド A3縦縦両面 - 常磐精工屋外ポールサインスタンド A3縦縦両面 - 常磐精工屋外ポールサインスタンド A3縦縦両面 - 常磐精工屋外ポールサインスタンド A3縦縦両面 - 常磐精工

屋外対応の画期的なポールサインスタンド。
ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単!
専用の水タンクもついて野外イベントに最適!
シンプルな構造で壊れにくい安心の純日本製!
さらに面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能!
サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実!

用途人気の屋外ポールスタンドに両面が登場!ドーナツ型の水タンクで脚部も安定。質量(kg)10サイズポスター:A3タイプ両面規格A3縦縦全高(mm)1250材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上 Φ30×Φ30材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)ポスター寸法(mm)297×841注水量(L)3面板有効寸法(mm)W281×H825内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ポスターには耐水加工が必要です。※個人宅への配送はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
材質(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52140936OPSS-A3TTR表面カバー:アクリル(透明)1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚22×25mm アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)
29,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52140945BOPSS-A3TTR面板/アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー:アクリル(透明)1.5mm厚22×25mm アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)
31,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする