曜日別特売

COB LEDライト

COB LEDライト - TMCCOB LEDライト - TMCCOB LEDライト - TMCCOB LEDライト - TMC
(1件のレビュー)

ハンディライト最高峰の600Lmで明るく照らします。便利な強力マグネットでスチール素材に貼り付けて使用可能。USBケーブル。防水設計なので雨天でも使用可能。明るさは無段階調整が可能。

用途作業現場や夜間の整備作業に電球の種類LED防水性IP54付属品充電器専用USBケーブル 充電器専用ACアダプタ材質ナイロン6、アクリル樹脂質量(g)127全光束(Lm)600光源高輝度白色COBLED色温度(K)5500電池リチウムイオン(3.7V2200mAH)充電電圧(V)AC100-240(50/60Hz)径(Φ)×全長(mm)28×215充電時間(時間)3.5~4LED寿命(時間)50000充電出力電源(V)DC5連続点灯時間(時間)4(最大Lm時)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52141085PA-1800P
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52141085
2020-05-28
用途: 電気工事の時
建設業・工事業

底のマグネットが強力で盤にしっかりつくのがいいです。
LEDの明るさも強く、単三電池のLEDライトよりも数倍明るいです。
1日の作業で、十分明るさが持続するので、充電は3日に1回くらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする