オミット スクリュー栓スリムマグボトル

オミット スクリュー栓スリムマグボトル - 和平フレイズオミット スクリュー栓スリムマグボトル - 和平フレイズオミット スクリュー栓スリムマグボトル - 和平フレイズ

ステンレス真空断熱構造のスクリュー栓 マグボトル 200ml。
保温も保冷もOK、スタイリッシュボトル。
バッグに入れやすいコンパクトサイズ。
抗菌剤プラス、外せて洗える衛生的な飲み口。

材質本体/ステンレス鋼(真空断熱構造) 外面/焼付塗装 蓋、飲み口/ポリプロピレン質量(g)147寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.7×5.7×15.4内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52147954RH-1492ホワイト
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
52147963RH-1493レッド
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
52147979RH-1494ブラック
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする