タワー 冷蔵庫横マグネット収納ポケット

タワー 冷蔵庫横マグネット収納ポケット - 山崎実業タワー 冷蔵庫横マグネット収納ポケット - 山崎実業タワー 冷蔵庫横マグネット収納ポケット - 山崎実業タワー 冷蔵庫横マグネット収納ポケット - 山崎実業タワー 冷蔵庫横マグネット収納ポケット - 山崎実業タワー 冷蔵庫横マグネット収納ポケット - 山崎実業タワー 冷蔵庫横マグネット収納ポケット - 山崎実業タワー 冷蔵庫横マグネット収納ポケット - 山崎実業
(1件のレビュー)

冷蔵庫にマグネットで取り付け。レシピ本やゴミ袋の収納に便利。
プリント類の整理にも。下段、中段には小物を分別できる仕切り付き。フック付き。
フックで吊り下げ収納も可能。背面のマグネットは、曲面にもしっかりくっつく設計。

材質本体:ポリプロピレン・マグネット質量(g)約950耐荷重(kg)本体:約2(上段ポケット:約1、中・下段ポケット:各約0.5)、フック:1つあたり約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×13×24.5内寸(cm)【ポケット部分】上段開口部:約W31.5×D8.5×H24、中段(左右とも):約W15.5×D3.5×H17.5、下段(左右とも):約W15.5×D3.5×H12.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
521483654496ホワイト
オープン
2,500
2,750(税込)
当日出荷
521483744497ブラック
オープン
2,500
2,750(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タワー 冷蔵庫横マグネット収納ポケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52148365
2022-11-02
用途: マスク入れ
教育・研究機関

家族5人分のサイズ違いのマスクを入れて使っています。玄関のドアにマグネットでしっかりついています。
大きいポケットにはホッカイロも入って、とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする