安藤微生物研究所
乳酸バイオガード
菌のチカラで豊かな実り
肥沃な干潟から取り出した生きた乳酸菌がバイオガードのチカラ。
乳酸菌は、人の体内を整えるように、作物にも内部から整えます。
育苗期や栽培初期より散布すれば効果大!
用途
堆肥作り、活着促進、樹勢維持
適合作物
葉菜類、根菜類、果菜類
仕様
使用時期:定植時、収穫時期、収穫最盛期、成り疲れ時、淮水:10a当たり1L淮水、1回/月、堆肥作り:1トンの堆肥に1L散布して切り返す。
原材料
有効土壌微生物(乳酸菌・酵母)、海藻エキス、グルコース
散布量
葉面:400倍~500倍、2~3回/月
内容量
1箱(5L)
注意
※1.直射日光の当たる所、または高温多湿の所をさけて暗所に保管して下さい
※2.乳酸菌の増殖を妨げるため殺菌剤との混用は避けて下さい。殺虫剤との混用は可能です。
※3.生きた乳酸菌なので開封後1年以内にご使用下さい。
※飲用不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52149528
-
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください