ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。)
常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。
ハンドルの高さは3段階調整。
折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。
アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。



階段をこれで登れるかと思い購入した。2階までは何とか行ったが、それ以上は困難だった。本体は頑丈だが、その重さも荷物に加わり大変だった。少しの段差や段差がときどきあるような場所には適しているかもしれない、階段1段の段差も小さいものには有効だと思う。
当アパートは4階でエレベーターが無いために18リットル入りの携行缶を持って4階まで上がっていたが73歳に成り何か良い運搬機は無いか探していたら折りたたみ式カート3輪アルミ製をパソコンで見つけ購入、大いに役立っています。
これまで使用していたキャリーのタイヤが壊れた為購入。
ちょっと重いけどしっかりしていて特に問題なく使えてます。
タイヤも折りたためるのでスッキリしていてかなり良い
タイヤの音がうるさいクッション性のあるタイヤにして惜しい