曜日別特売

乳酸クリーナー 水あかグッバイ

乳酸クリーナー 水あかグッバイ - アーネスト乳酸クリーナー 水あかグッバイ - アーネスト乳酸クリーナー 水あかグッバイ - アーネスト乳酸クリーナー 水あかグッバイ - アーネスト

乳酸とリンゴ酸のダブルパワーでお風呂まわりの水あかを落とす。中性のお風呂用洗剤ではなかなか落ちない水あか、石けんカスには酸が効く!ツーンとするにおいがしない。水あか落としと除菌も同時に行える。

用途浴槽、浴室、洗面器に。材質発酵乳酸、リンゴ酸、スルファミン酸、クエン酸ナトリウム、界面活性剤、香料、水 (※ph3.5 弱酸性)容量(mL)500質量(g)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×205アズワン品番64-3284-18内容量1本
注意
大理石・人造石・御影石などの石材、コンクリート、スチロール樹脂には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52150553A-76860
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする