ヘアーアイロン ロールブラシアイロン

ヘアーアイロン ロールブラシアイロン - クレイツイオンヘアーアイロン ロールブラシアイロン - クレイツイオンヘアーアイロン ロールブラシアイロン - クレイツイオンヘアーアイロン ロールブラシアイロン - クレイツイオンヘアーアイロン ロールブラシアイロン - クレイツイオン

毛先のカールもトップのボリュームも簡単スタイリングできる、ロールブラシ型ヘアアイロン。熱版プレート搭載により時間短縮が可能。海外兼用。デジタル温度表示ディスプレイ採用。髪質に合わせて100℃~200℃まで20℃毎に5段階温度調節が可能。誤作動防止ロック機能付き。2種類のナイロンピン採用で髪をしっかり整えながら一定のテンションを与える。

用途コテ、ヘアアイロン、カールアイロン、ウェーブ、ウェーブコテとして。巻き髪に。消費電力(W)140電源(V)AC100~240コード長さ(m)2質量(g)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×295アズワン品番64-3284-24プレート温度(℃)120~200(20度毎5段階調節可能)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52150614CIBI-G26W
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする