曜日別特売

小型 家庭用 インバーター発電機

小型 家庭用 インバーター発電機 - ナカトミ小型 家庭用 インバーター発電機 - ナカトミ小型 家庭用 インバーター発電機 - ナカトミ

インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費、静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えられる。持ち運びに便利な軽量、コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の1600W出力。USB出力端子2口付き。

用途エンジン発電機、非常用電源、家庭用、事務所、オフィス、現場に。燃料タンク容量(L)3.9付属品直流バッテリー充電用コード×1、プラグレンチ×1、T字ドライバー×1、(ビット+/-×各1個)(10mmソケット×1)質量(kg)20交流電圧(V)単相100(50/60Hz)切替式直流電圧(V)12排気量(mL)79寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×290×460使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)70/7m4方向平均定格負荷エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン交流電流(A)16直流電流(A)8始動方式リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.9(2.6)/3600点火プラグTORCHA7RTC/互換品NGKCR7HSA内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52150919EIVG-1600D
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする