曜日別特売

スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83

スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 - YAMAZEN(山善)
(3件のレビュー)

フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなスチール収納庫物置
カラーはお庭のグリーンや爽やかな青い空にマッチするアースカラーを採用
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
衝撃に強く、サビにも強い
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
安心の専用鍵付き

用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納質量(kg)20高さ(mm)834奥行(mm)495間口(mm)927耐荷重(kg)底板:100、棚板:30棚板数(枚)1(可動)形態組立品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【可動棚】89×33.5×2組立時間約30-40分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×345×740扉形式引き戸内容量1台
関連資料:(1.62MB)
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52152075DSSB-098(OD)カーキ
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75352489DSSB-098(BR)ブラウン
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13411599DSSB-098(BK)ブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65051990DSSB-098(CB)クラウドブルー
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13055860MSSB-098(DB/BK)木目/ブラック
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69115658DSSB-098K(DBR)ダークブラウン
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
69115667DSSB-098K(SB)サンドベージュ
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
75352473DSSB-098(NV)ネイビー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75352473DSSB-098(NV)65051990DSSB-098(CB)DSSB-098(NV) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 YAMAZEN(山善) 65051990スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83YAMAZEN(山善)1台
14,980
税込16,478
※色違いの商品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 会社の物置
株式会社伊原塗装

書類の管理用に購入しました、会社のバルコニーに設置して使っています。

対象商品 : 52152075
2022-02-28
用途: dog supの為の用品入れ、ビーチクリーンの用品入れです。
MAMIMAMIサービス業

使いやすく、カラーもかわいく、開け閉めしやすく満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 52152075
2020-08-31
用途: 工具等の保管
電気・ガス・熱供給・水道業

丈夫でしっかりしており、造りも良くとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする