曜日別特売

USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ

USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ - BUFFALO(バッファロー)
(3件のレビュー)

スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル

質量(g)約35、約55(パッケージと本体含む)規格VCCI Class Bポート数4ケーブル長(m)0.1対応OSWindows、Mac、Chrome OSパッケージサイズ(mm)約105×165×13対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット対応Chrome OS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×11×31(ケーブル・突起物含まず)対応コネクタUSB Type-A保証期間6か月間接続端子USB Type-A動作温度(℃)5~40電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10使用環境湿度(%)5~85(結露なきこと)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します)USBポートパソコン側:USB Type-A オス×1(ケーブル直付け)、USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1・周辺機器側:USB Type-A メス×4:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA・最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-AUSB規格USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52152136BSH4U120U3BKブラック64-3773-96
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52152145BSH4U120U3RDレッド64-3773-97
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52152154BSH4U120U3SVシルバー64-3773-98
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52152163BSH4U120U3WHホワイト64-3773-99
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 事務
建設業・工事業

小型でうすく使いやすい。USBがしっかりとはまる。

2025-01-29
用途: パソコン入力
学校法人藤岡学園教育・研究機関

マウスやテンキーを購入したらUSBポートが足りなくなり購入しました。
外付けSSDUSBを使っているのでUSB3.0のハブが欲しくて探していました。
4つもUSBポートがあるので、仕事に大活躍です。

対象商品 : 52152136
2022-09-17
用途: 外出時のノートパソコンに使用しています
製造業

外出時のノートパソコンに使用しており、コンパクトで使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする