曜日別特売

TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ ラックマウント

TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ ラックマウント - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ ラックマウント - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ ラックマウント - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ ラックマウント - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ ラックマウント - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ ラックマウント - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ ラックマウント - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ ラックマウント - BUFFALO(バッファロー)

様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「Intel クアッドコアCPU 2.1GHz 」搭載・大容量/高信頼「8GB ECCメモリ」搭載

内容量1個
全6種類を絞り込む
容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52152608TS6400RN04044TB64-3801-04
オープン
289,800
318,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52152617TS6400RN08048TB64-3801-05
オープン
319,800
351,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52152626TS6400RN160416TB64-3801-06
オープン
399,800
439,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52152635TS6400RN240424TB64-3801-07
オープン
529,800
582,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52152644TS6400RN320432TB64-3801-08
オープン
649,800
714,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52152653TS6400RN400440TB64-3801-09
オープン
749,800
824,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする