曜日別特売

エアステーション 11ac/n/a/g/b 433/150Mbps USB2.0用 無線LAN子機

エアステーション 11ac/n/a/g/b 433/150Mbps USB2.0用 無線LAN子機 - BUFFALO(バッファロー)

お使いのパソコンを快適な11ac速度にアップグレード※親機も11acに対応している必要があります。電波干渉に強い5GHz帯使用で、動画再生が快適。スッキリ使える、ラクに持ち運べる・指したままでも邪魔になりにくい・パソコンとの高い調和性。遠距離や障害物が多い環境でも安定通信・電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。ビギナーでも迷わず設定できる「ナビゲーターソフトウェア」添付。ボタンを押すだけ簡単接続「AOSS」。強力な暗号化方式「WPA2」に対応

伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11n :最大150Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps周波数(GHz)IEEE802.11ac/IEEE802.11a:5.2/5.3/5.6(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52153746WI-U2-433DMS
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする