曜日別特売

電動バイク AK- 1

電動バイク AK- 1 - FID電動バイク AK- 1 - FID電動バイク AK- 1 - FID電動バイク AK- 1 - FID電動バイク AK- 1 - FID電動バイク AK- 1 - FID電動バイク AK- 1 - FID電動バイク AK- 1 - FID

完全電気で稼動する電動バイク。
ナンバープレート取得で公道も走行OK!
乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。
クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能!
VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!

寸法(mm)1244×612×1095(サイドミラー含まず)積載荷重(kg)120定格電圧(V)【モーター】48本体質量(kg)22.5定格出力(W)【モーター】350保証期間1年タイヤサイズ12インチ充電時間(時間)3~4折りたたみ寸法(mm)895×312×967(サイドミラー含まず)走行速度(km/h)1段:20、2段:25、3段:30(目安)走行距離(km)約30~40※条件により異なります内容量1台
注意

・無免許の方の本車両の購入および使用は禁止されています。無免許の方に本車両を購入・貸与・譲渡することも禁止されています。公道の走行場所は車道に限ります。
・特に次の5点もご確認いただいた上で、ご購入ください。また、ご自身でも関係法令等をご確認いただくようお願いいたします。
1.自賠責保険への加入義務、2.ナンバープレートの取得義務、3.飲酒運転の禁止、4.道路交通法等の交通ルールの遵守、5.ヘルメット着用
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52149939AK-1_Gグレー65-1675-40
206,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※使用例52149957AK-1_Pパープル65-1675-42
206,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52149948AK-1_Rレッド65-1675-41
206,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする