スマートポールスタンド(ディスプレイ設置タイプ)

スマートポールスタンド(ディスプレイ設置タイプ) - オーロラスマートポールスタンド(ディスプレイ設置タイプ) - オーロラ

小~中型用ディスプレイ対応。スリム&スタイリッシュなスマートポールスタンドハイタイプ。工具要らずのフリースライド機構

積載荷重(kg)【ディスプレイ】~10(40インチの場合)/~12セット内容本体支柱1400mm/本体ベース/NaP-VK0質量(kg)17.7VESAマウント(mm)100×100ディスプレイサイズ(目安)~27インチ、【対応】~40インチ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52153974NaPS-H1
オープン
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする