レーザー距離計タジマPE15

レーザー距離計タジマPE15 - タジマツール(TJMデザイン)
(3件のレビュー)

エルゴノミクスボディ クリップで自在に携帯

用途距離測定用レーザー距離計測定範囲(m)0.5~15外形寸法(mm)縦153×横24×奥20規格PSC適合品電源単4形アルカリ乾電池×2本本体質量(g)68測定精度±3.0mm波長(nm)620~690測定単位1mm保証期間6ヶ月防塵防水性能IP40出力(mW)1以下
注意
※測定環境が悪い場合は測定精度や測定距離が低下することがあります。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※レーザー光を人体に向けて出射しないでください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
レーザー安全基準
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52150027LKT-PE15B1個ブラッククラス2・波長620-690nm
7,900
取扱い終了
52150036LKT-PE15R1個レッドクラス2
8,250
取扱い終了
20920359LKT-PE15B(検査成績書付)1セットブラッククラス2・波長620-690nm
21,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20920368LKT-PE15R(検査成績書付)1セットレッドクラス2
22,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】レーザー距離計 Pシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52150027
2023-05-29
用途: 建物の測量
サービス業

一回り小さいものを使用しておりましたが追加購入です。
まだ使用しておりませんがペンタイプなのでコンパクトで助かります。

対象商品 : 52150027
2021-02-26
用途: 図面作成用、ケーブル敷設等
サービス業

小型軽量で持ち運びやすく、非常に重宝しています。
今後も大事に使用していきたいと思います。

対象商品 : 52150027
2020-07-18
用途: 木工、配線作業等
サービス業

コンベックスより持ち運びやすい、使用も簡単
固定が不安定なため本体下側、後ろ側にマグネット及びすべり止めがあると使用時もっと便利だと思うのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする