LED一体型パイプライト

LED一体型パイプライト - 日動工業

割れにくい。ポリカーボネイト
虫が寄りにくい低誘虫性
スイッチ付で個別に消点灯
白熱球のように熱くなるない。

用途土木、建築工事など各種現場で電球の種類LED設置場所屋外消費電力(W)37(100V・200V)質量(kg)2.1定格電流(A)(100V)0.38、(200V)0.2電源コード(m)5色温度(K)5000照度(Lx)(1m)480、(3m)70、(5m)30寿命球50000時間アズワン品番64-8598-92照射角(1/10ビーム角)左右:160度、(1/10ビーム角)上下:360度定格光束(Lm)4800内容量1本
注意
※本製品はLED一体型です。一般の蛍光灯は使用できません。
※出力コンセントはLEDパイプライト連結専用です。定められた本数以上は連結しないでください。
※入力電圧は記載の定格電圧を守って使用していください。連結して点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52154769LPL-40H-360
58,500
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする