曜日別特売

充電式LEDポケットライト ブラックライト付

充電式LEDポケットライト ブラックライト付 - 日動工業充電式LEDポケットライト ブラックライト付 - 日動工業充電式LEDポケットライト ブラックライト付 - 日動工業充電式LEDポケットライト ブラックライト付 - 日動工業

UV-LED搭載のハンディーライトです。
持ち運びに便利な充電式。
天面と側面にLEDも備えており切り換えができます。
マグネット付なので貼り付けたりと便利。

用途
紫外線硬化樹脂などの硬化促進
クレジットカードの偽造防止チェック
衛生管理機材などへの異物混入防止対策や点検、表面キズなどのチェック
美術品、宝飾品などのホコリやキズなどのチェック
電球の種類LED設置場所屋内マグネットマグネット背面、底面付属品USBケーブル質量(g)98電源(充電)DC5V/2Aまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×31×112ピーク波長(nm)395~400バッテリーリチウムイオン3.7V 2200mAh色温度(K)天面:6500、側面:6500照度(Lx)(1m)天面LED:210、側面LED:150寿命(球)50000時間使用環境温度(℃)-10~40電池寿命約300回充電時間(時間)4(1A・2A)電源タイプ充電式演色指数(Ra)天面:82、側面:85定格光束(Lm)天面LED:70連続点灯時間(時間)ブラックライト:14.5、側面LED:3.5、天面LED:9.5内容量1個
注意
※紙幣の偽造防止印には反応しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52154805SL-2PCH-UV
9,600
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする