日動工業
充電式LEDチャージライト
屋外型、軽量タイプ。充電式なので、電源のない場所、暗い場所への持ち運びも楽々。
電球の種類
LED
使用場所
屋外
定格光束(Lm)
1500
付属品
ACアダプター
質量(kg)
2.3
電源
充電:100V/200V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
273×227×384
バッテリー
リチウムイオン7.4V 4.4Ah
色温度(K)
5000
照度(Lx)
(1m)560
寿命
(球)50000時間
使用環境温度(℃)
-30~30
電池寿命
約400回
充電時間(時間)
4時間
電源タイプ
充電式
アズワン品番
65-0558-66
照射角
130度
演色指数(Ra)
80(高演色LED)
連続点灯時間(時間)
3
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※照度は中心照度による実測値のため、使用環境下により異なります。
※連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障※発火の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52154884
BAT-20MS
¥
25,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください