日動工業
充電式LEDアップライト
コードレスだから持ち運び自由。電源の無い仮設現場や資材置き場で便利な長時間点灯。
底面マグネット付。明るさ2段階(HIGH/LOW切替式+赤点滅)
用途
避難場所、工事現場、工場、倉庫など
電球の種類
LED
設置場所
屋外
付属品
ACアダプターx1、シガープラグ充電器x1
電源
充電:100V/200C(50/60Hz) DC12V/24V
発光色
5000K(昼白色)
照度(Lx)
(1m)HIGH:140、LOW:80
寿命
(球)50000時間
使用環境温度(℃)
-20~55
連続点灯時間
HIGH:6時間、LOW:10時間
電池寿命
約600回
充電時間(時間)
AC:5.5、DC:10
LED
12W
照射角
360度
演色指数(Ra)
84(高演色LED)
定格光束(Lm)
1080
内容量
1個
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※実測照度はメーカー実測値のため、使用環境下により異なります。
※連続点灯時間とは、メーカー測定機器にて1m照度が10Lxを切るまでの平均値。または、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障※発火の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52154918
LUL-12W-CH-50K-PK
¥
32,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください